曜日別特売
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443628

21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443628
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443628
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443628
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443628
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443628
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443628
21900 長袖オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443628

長袖オーバーブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
サイズ11号
内容量1枚注文コード03443628品番21900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ツイードチドリニット(ポリエステル100%)を使用。クラシックな千鳥柄をツイード風に仕上げた、おしゃれで上品なデザインです。首元のリボンは取り外し可能で、リボンを外すとスッキリとしたシンプルな印象に変えられます。動きやすい2WAYストレッチ素材で、シワになりにくく、自宅の洗濯機で洗えるホームクリーニング対応です。

サイズ
11号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
52
バスト(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ
色
ブラック
素材
ツイードチドリニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする