エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
3/8x3/8 ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444357
品番
EA425BF-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/8
エスコ品番
EA425BF-33
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.98
管外径(Φmm)
9.6
接続
R(PT)×金属管接続
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材