エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
PT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444393
品番
EA425BJ-416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,675
販売価格(税別)
¥
4,250
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
エスコ品番
EA425BJ-416
形状
ストレート
材質(本体)
C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R(PT)×ホース接続
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
管内径(Φmm)
16
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材