PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03444472 品番EA425BR-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310
呼び径(B)3/8 エスコ品番EA425BR-33 形状ストレート 材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上) 最高使用圧力(MPa)0.98 管外径(Φmm)9.53 接続R(PT)×金属管接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする