エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
PT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444497
品番
EA425BS-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
3/8
エスコ品番
EA425BS-33
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(クロムメッキ仕上)
種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R(PT)×G(PF)
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材