エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444506
品番
EA425BS-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
エスコ品番
EA425BS-44
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R(PT)×G(PF)
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材