エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
PT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444551
品番
EA425BY-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/4
エスコ品番
EA425BY-33
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R(PT)×ホース接続
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
管内径(Φmm)
9
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材