1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA425CB-1 注文コード03444637 品番EA425CB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はエスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)1/8 接続R×Rc エスコ品番EA425CB-1 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状レバー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする