曜日別特売
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444660

01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444660
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444660
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444660
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444660
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444660
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444660
01250 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444660

長袖ブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19号
内容量1枚注文コード03444660品番01250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

光沢感のあるツイル素材。滑らかな肌触りで、着心地の良さを追求しました。スコッチガードという吸水速乾の後加工を施しています。リボンが取り外し可能なフラットカラーのブラウスです。

色
ブラック
サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
仕様
ホームクリーニング、吸汗速乾
バスト(cm)
123
素材
ドビーツイル:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする