1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03444716 品番 EA425CC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800
呼び径(B)1/4 接続R(PT) エスコ品番EA425CC-2 形状ストレート 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする