エスコ
エスコの バルブ
エスコの 各種用途バルブ
ステンレス ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA425CD-6
注文コード
03444777
品番
EA425CD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,086
販売価格(税別)
¥
8,260
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ種類
ミニチュアバルブ
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
使用流体
水・油・空気
材質(本体)
SUS316
接続
R(PT)×ホース接続
管外径(Φmm)
6
ハンドル形状
ローレット式
最高使用圧力(MPa)
2
エスコ品番
EA425CD-6
使用圧力(MPa)
0〜2
使用温度(℃)
-10〜100(凍結なきこと)
取付ねじ径(inch)
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材