エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
6mmx1/8インチ ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03444847
品番
EA425CE-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CE-61
形状
ハーフユニオン
寸法H(mm)
28.5
寸法A(mm)
35.9
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
15.3
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
17.9
チューブ外径(Φmm)
6
取付ねじ
1/8inchPT
寸法G(mm)
14