エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
6mmx1/8インチ エルボユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03444953
品番
EA425CF-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CF-61
形状
エルボユニオン
使用温度範囲(℃)
-196〜600
チューブ外径(Φmm)
6
取付ねじ
1/8inchPT