曜日別特売
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001

26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001
26502 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445001

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03445001品番26502
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

モノトーンのボーダー柄にブラックの襟とポケットを配した、大人かわいいデザインが特徴です。形成済みのリボンの下にあるスナップボタンを留めるだけで、簡単に形が整います。軽く肌当たりの良い「キャンディボーダー」素材を使用し、縦横に伸びる2WAYストレッチで動きやすいです。吸汗・速乾性、高通気性、形態安定性を備えており、暑い日でも涼しく過ごせます。

サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
50
バスト(cm)
91
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
キャンディボーダー:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする