463-2400000 パワーUPプーリーボス KITACO 03445207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーUPプーリーボス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個主な適合車種アドレスV100(CE11A)・アドレスV100/S(CE13A)注文コード03445207品番463-2400000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
主な適合車種アドレスV100(CE11A)・アドレスV100/S(CE13A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03445198
2019-07-04
用途: 最高速アップの為
製造業

リード110 前期に使用
変更前でGPS測定最高速度が平地91㎞
変更後プーリーボス最高速使用で平地94㎞
3㎞アップしました、変更前車両の場合はピニオンギアがベルトに当たりませんでしたが、プーリーボスを変えてからは接触していましたのでピニオンギアの加工して対応しました。
ウエイトローラーは6g×6個に変更していますが、加速や最高速は良くなってます、他はノーマルです。
燃費は41以上は走ります。

3が参考にしています
対象商品 : 03445198
2017-10-03
用途: リード110用に

リード110EXのスピードアップ用に購入しました。ハイスピードプーリーキットにはこのボスがついていなかったので、購入してつけてみました。説明書にはワッシャーの付け方で2~5キロほど増えるとのことで、最大速度が出るようにしましたら、ちょうど5キロアップしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする