エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの 配管用ワンタッチ管継手
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445337
品番
EA425CN-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状
ユニオン
チューブ外径(Φmm)
6
エスコ品番
EA425CN-62
材質
SUS316
寸法H(mm)
21.5
寸法A(mm)
28.9
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
23
取付ねじ
1/4inchPT
寸法J(mm)
43
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
57.8