※素材表面画像

BHAZ-A1N 【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 03445657 BHAZ-A1N 【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 03445657 BHAZ-A1N 【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 03445657 BHAZ-A1N 【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 03445657 BHAZ-A1N 【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 03445657

【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板)

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03445657 品番 BHAZ-A1N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,115〜
販売価格(税別)
1,014

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質A1100 表面仕上げ処理無し 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)1.5〜3 穴数0 寸法LA(mm)15〜1000 寸法WA(mm)15〜1000 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
注意
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03445691
2025-11-20
用途:
工学的な実験
教育・研究機関

表面処理が許容範囲だったので問題なく実験に利用できた。

2025-10-11
用途:
サッシのガラスの代わりに
製造業

サッシガラスにエアコン配管を通すのでガラスの代わりに使用しました。カットサイズはまあ問題有りませんが、表面にビニールの保護がありますが剥がすと打痕、裏面は擦り傷だらけでとても見栄えが悪いです。使用用途の限られる物ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする