エスコ
10mm T型ユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03445723
品番
EA425DE-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
エスコ品番
EA425DE-10
材質
SUS316
形状
T型ユニオン
穴径(Φmm)
8(最小)
使用温度範囲(℃)
-15~120
寸法L(mm)
26
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
17