4mmx1/8インチ ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445827 品番EA425DG-41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,005
販売価格(税別)
4,550
呼び径(B)1/8 エスコ品番EA425DG-41 形状アングル 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)2 管外径(Φmm)4 接続R(PT)×ホース接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状ローレット式 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする