エスコ
エスコの バルブ
エスコの ニードルバルブ
6mmx1/4インチ ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445845
品番
EA425DG-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,731
販売価格(税別)
¥
5,210
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
エスコ品番
EA425DG-62
形状
アングル
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
2
管外径(Φmm)
6
接続
R(PT)×ホース接続
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
ローレット式
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材