ハイビジョン液晶テレビ 32V型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03446278 品番32WB10PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

【32インチ】【Wチューナー】
ありのままの色彩美。
見たままの、自然な色合いを再現したハイビジョン液晶TVです。
アイリスオーヤマ独自のチューニングにより、豊かで繊細な色彩をありのままに再現。
自然な色だから、目にもやさしい
VAパネル採用で明暗のコントラストを忠実に再現。微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。
地上波・BS・CS対応。選べる番組の幅が広がります。
豊富な接続端子で外付けHDDやレコーダー、ゲーム機などさまざまな機器を接続して使えます。

入出力端子
アンテナ端子:地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1
AV入力:3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)
HDMI端子:HDMI(Ver.1.4a標準規格)×2、ARC対応(HDMI 2)
HDMI対応入力解像度:480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P
音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1
LAN:LANポート(RJ45)×1(※データ放送用)
USB(録画専用):USB2.0端子×2
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用) ブラック 質量(g)4190 定格消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)732×180×477 電源電圧(V)AC100 スピーカー2チャンネル、5W+5W 画面サイズ32型 画質ハイビジョン 画素数1366×768 発売年2022年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする