エスコ
エスコの バルブ
エスコの バルブ関連部品
PT1/2インチ カ ラ ン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03446371
品番
EA426BL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
種類
カラン
形状
アングル
使用流体
水・油・空気
材質(本体)
C3604BD(クロームメッキ)
接続
R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)
13
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA426BL-4
関連資料:
図面(0.28MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材