エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
03446563
品番
EA430AC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
銅管:1/4×3/8
エスコ品番
EA430AC-23
形状
ユニオン
適合管径(Φinch)
銅管:1/4×3/8
ナット対辺(mm)
17×22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材