曜日別特売
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681

26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681
26530 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446681

オーバーブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
内容量1枚注文コード03446681品番26530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

アシンメトリー(左右非対称)の洗練されたチェック柄が特徴で、上品で落ち着いた大人の可愛らしさを演出できる人気モデルです。くの要望を取り入れ、肩パットなしの軽やかで動きやすい仕様になっています。

サイズ
19号
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
55
バスト(cm)
120
仕様
ホームクリーニング、防透、UVカット、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
マーブルチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする