エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
10mmX20m なまし銅管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03447245
品番
EA436BA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA436BA-10
材質
リン脱酸銅(C1220)
厚さ(mm)
1
全長(mm)
20
長さ(m)
20
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
10
呼び径(A)
10
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類