用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。
仕様【車両ブランド】ACURA, ALPINA, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, ROLLS-ROYCE
主な適合純正品番BMW 24 11 8 632 1898 632 189
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性