曜日別特売
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448212

26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448212
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448212
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448212
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448212
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448212
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448212
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448212

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
サイズ5号
内容量1枚注文コード03448212品番26600
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

上品なネイビーのシャドーボーダー生地に、細いカラーライン(パイピング)が映える、同ブランドでトップクラスの人気を誇るシリーズです。スナップボタンで簡単に留められる、小顔効果のある立体的なリボン襟です。

色
ブルー
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
49
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
87
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする