豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
カーボン製白杖ゴルフグリップ5段折リ畳ミ 非
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03448405
品番
2028【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,898
販売価格(税別)
アウトレット
非課税商品
¥8,610
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン製で軽量
折り畳み式で携帯に便利
全面夜光材付きゴム製ゴルフグ リップで握りやすい
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:カーボン製、グリップ:ゴム製、ゴルフグリップ・石突:樹脂製
サイズ
支柱Φ1.3×全長120
質量(g)
180
長さ(cm)
【折りたたみ時】28