110-1123108 ビッグキャブKIT/L KITACO 03449014

ビッグキャブKIT/L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03449014 品番110-1123108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03449048
2017-09-08
用途:
個人の趣味です。
サービス業

特に問題なく、取り付けできました。あとはこまめにチューニングしていきたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする