画像準備中

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)100 減速比3 注文コード03449026 品番FPW425A2-3J【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥22,9805,098
この商品は電源・電圧・減速比など142種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力(kW)0.025 電圧(V)100 電源単相 減速比3 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする