en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03449411
品番
26650
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
爽やかで上質な印象を与える「ジェラートチェック」素材を採用しています。襟(ラウンドカラー)、袖口、ポケットの切り替え生地に加え、ポケットやバックスタイルに施されたリボンがアクセントになっています。
サイズ
13号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
53
バスト(cm)
103
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット、防透
色
ブラック
素材
ジェラートチェック:ポリエステル100%