曜日別特売
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849

26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849
26051 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449849

七分袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード03449849品番26051
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

表面にポコポコとした凹凸感があり、モノトーンで落ち着いた大人可愛い印象を与えます。あらかじめ形が作られているリボンをスナップボタンで留めるだけで、毎日きれいな形をキープできます。

サイズ
15号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
53
バスト(cm)
108
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
キャンディボーダー:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする