曜日別特売
26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858

26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858
26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858
26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858
26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858
26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858
26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858
26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858
26650 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449858

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード03449858品番26650
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

爽やかで上質な印象を与える「ジェラートチェック」素材を採用しています。襟(ラウンドカラー)、袖口、ポケットの切り替え生地に加え、ポケットやバックスタイルに施されたリボンがアクセントになっています。

サイズ
15号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
53
バスト(cm)
108
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット、防透
色
ブラック
素材
ジェラートチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする