製品画像

ホームローリータンク ドレンバルブセット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03450426 品番 HLT-300+valve-set40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。
シンプルでお手頃なローリータンクです。

用途
園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
付属品ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブ40A トラスコ品番314-7043 材質ポリエチレン 幅(mm)900 イエロー 高さ(mm)630 使用温度範囲(℃)-20〜40 奥行(mm)740 容量(L)300 内径(Φmm)注水口:320
関連資料:(0.36MB)
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※配送不可の地域もありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする