PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 1TB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03451029 品番PYT1315ZE0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1

仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):8000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):2000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11 周波数3.10GHz 最大消費電力(W)274 チップセットIntel C256 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする