23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 Fast IPS液晶パネルを採用。GTG 1ms(OD時)、MPRT 1msの高速応答速度と144Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。高輝度280cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。さらにHDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。昇降式スタンドを採用、130mmの範囲で高さ調節が可能です。左右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI 2.0 (144Hz) ×2、DisplayPort 1.4 (144Hz) ×2を装備。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。スピーカーは内蔵していません(オーディオ出力端子を装備)。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。