エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの ドレン管
25A 耐候型エアーカットバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03452985
品番
EA455BB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
種類
エアーカットバルブ
形状
ストレート
使用流体
水
材質(本体)
外側:EPDM内側:天然ゴム
接続
樹脂管接続
パイプの呼び
25A
ハンドル形状
ハンドル無し
エスコ品番
EA455BB-25