スチーム式加湿器 4.0L グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03453549 品番EE-DE50-HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

清潔な蒸気のスチーム式。沸とうさせたきれいな蒸気を、約65 ℃まで冷ましてお部屋を加湿します。
お手入れ簡単「フィルター不要」&「広口容器」。ポットと同じ構造を採用する事でフィルターが無く、フッ素加工の広口容器でお手入れが簡単です。給水もポットのようにふたを開けて注ぐだけです。
就寝時に便利な長時間加湿「連続加湿約8時間」※室温20℃、満水時に連続「強」コースで運転した場合。
トリプル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」
デュアルセンサーが湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」
お部屋の状態が分かる「湿度モニター」
睡眠時間に合わせて設定できる「入、切デュアルタイマー」
沸とう音を軽減する「湯沸かし音セーブモード」※加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わりません。
運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする