ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/120Hz対応ゲーミングモニター!/「無輝点保証」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03454547 品番EX-GD271SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

輝度:350cd/m2/応答速度:1.9ms/最大消費電力:36W/
フルHD&120Hz対応の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により1.9ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。
120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。
動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。
「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする