エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
143-216mmエアークラフト クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03454954
品番
EA463CB-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,931
販売価格(税別)
¥
7,210
バスケットに入れる
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)
14.2
直径(Φmm)
143〜216
エスコ品番
EA463CB-216
材質
オールステンレス、スクリュー:SUS410
ねじ
5/16inch(六角)