インテリアスタイル玄関マット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03455579 品番 ND-3553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

実用性も兼ね備えた高級感のある玄関マット

種別玄関マット 材質パイプ部/ポリエステル、ベース/再生ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)8 グレー 質量(g)1750 寸法(cm)60×90×0.8 機能吸水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする