貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 串・ハケ
貝印の ハケ
まいど本舗 油ひき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455676
品番
DS1006
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
タコ焼き器に油を引く、必需品。
材質
柄部/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、かざり/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)、金具/アルミニウム刷毛/綿100%
高さ(mm)
30
質量(g)
15
縦(mm)
110
横(mm)
30