曜日別特売
CP-99 PK セラミックピーラー 京セラ 03455780

CP-99 PK セラミックピーラー 京セラ 03455780
CP-99 PK セラミックピーラー 京セラ 03455780
CP-99 PK セラミックピーラー 京セラ 03455780
CP-99 PK セラミックピーラー 京セラ 03455780

セラミックピーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03455780品番CP-99 PK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

軽く、素早く、キレイにむける すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。

材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックスピンク高さ(mm)145質量(g)30縦(mm)27横(mm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする