京セラ
京セラの テーブルウェア(卓上備品・食器)
京セラの グラス・食器・カトラリー
京セラの マグカップ・グラス・コップ
タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455789
品番
CTB-300-WH
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
こだわりの一杯を”おいしく” まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができる。
材質
本体:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
色
ホワイト
容量(mL)
300
高さ(mm)
97
質量(g)
129
縦(mm)
85
横(mm)
85