プルー
プルーの イベント・ノベルティ・行楽用品
プルーの アウトドア・行楽用品
プルーの クーラー&ジャグ
ポップジャグ2.2L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455877
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食堂や外食チェーン等、業務用ピッチャーにぴったり。
材質
フタ・本体/AS樹脂
色
クリア(なければ左詰めに)
高さ(mm)
220
質量(g)
385
容量(L)
2.2
縦(mm)
135
横(mm)
200