顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。SDカードを使用してその場で静止画・動画の保存が可能。HDMI 4K(秒30コマ)の高速表示。可動時の画像の動きがスムーズ。アクロマートスーパーコントラスト対物レンズを使用。鮮明な画像で観察できます。HDMI画面上で計測が可能。総合倍率:1500× Moticam 4000XBMH搭載!。