曜日別特売

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA81シリーズ

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA81シリーズ - 島津理化

顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。
HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。
SDカードを使用してその場で静止画・動画の保存が可能。
HDMI 4K(秒30コマ)の高速表示。可動時の画像の動きがスムーズ。
アクロマートスーパーコントラスト対物レンズを使用。鮮明な画像で観察できます。
HDMI画面上で計測が可能。

映像出力
(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
内容量
1セット
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455948114-308660-7660-12114-3086
¥516,000
¥509,800
¥560,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03456980114-311660-7660-11114-3116
¥501,000
¥499,800
¥549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする