曜日別特売
114-3116 HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA81シリーズ 島津理化 03456980

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA81シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1セット
倍率
(顕微鏡、総合)40 ~ 600×、接眼レンズ:WF10×/18mm WF15×/13mm(各2個)接眼マイクロメータ枠付き、対物レンズ:アクロマートスーパーコントラスト対物レンズ 4× 10× S40×、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼30°傾斜鏡筒 360°回転式、焦準装置:一軸式粗微動ハンドル 標本安全装置つき、ステージ:一体型XYステージ、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ:(モニタ部含む)約W280×D333×H540mm、重さ:(モニタ部含む)約6.0Kg、電源:AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
注文コード
03456980
品番
114-3116
参考基準価格(税別)¥501,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。
HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。
SDカードを使用してその場で静止画・動画の保存が可能。
HDMI 4K(秒30コマ)の高速表示。可動時の画像の動きがスムーズ。
アクロマートスーパーコントラスト対物レンズを使用。鮮明な画像で観察できます。
HDMI画面上で計測が可能。
総合倍率:600× Moticam 4000XBMH搭載!。

アズワン品番
60-7660-11
メーカー商品コード
114-3116
付属品
接眼鏡用キャップ、三眼部キャップ、ダストカバー(顕微鏡本体用※1)、六角レンチ(0.9/2.0/2.5mm 3種)、ACアダプタ(顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個)、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ、校正用スライド
仕様
BA81-6T-4000XBMH
倍率
(顕微鏡、総合)40 ~ 600×、接眼レンズ:WF10×/18mm WF15×/13mm(各2個)接眼マイクロメータ枠付き、対物レンズ:アクロマートスーパーコントラスト対物レンズ 4× 10× S40×、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼30°傾斜鏡筒 360°回転式、焦準装置:一軸式粗微動ハンドル 標本安全装置つき、ステージ:一体型XYステージ、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ:(モニタ部含む)約W280×D333×H540mm、重さ:(モニタ部含む)約6.0Kg、電源:AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
映像出力
(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする