エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
2インチ スイングチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03457797
品番
EA465A-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,980
販売価格(税別)
¥
31,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
エスコ品番
EA465A-20
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続
Rc
使用流体
油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材