1/4インチ ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460125 品番EA470AA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,136
販売価格(税別)
3,760
呼び径(B)1/4 エスコ品番EA470AA-2 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする